› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit XT4 3-4 poli plug-in rimovibile installazione orizzontale larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX4407
Cod. Produttore PHCX4407
Cod. EAN 8015646789556

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT4 3-4P RIMOVIBILE
  • Lunghezza installazione: 600 mm
  • Tipo: Plug-in orizzontale
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: Modular boards
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Sito produzione: Garbagnate Monastero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT4 kit 3-4P plug in hor.inst.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

40 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit XT4 3-4 poli plug-in rimovibile installazione orizzontale larghezza 600mm