› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT XT3 3-4P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 800MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDX3405
Cod. Produttore PHDX3405
Cod. EAN 8015646823373

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT3 3-4P FISSO MRD
  • Installazione: Orizzontale
  • Larghezza: 800 mm
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Kit fisso
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Xt3 Kit 3-4p Fixed Rhd horizontal Installation W=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

798 mm

Tipologia

Altro

altezza

198 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT3 3-4P FISSO INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 800MM