› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT XT2 4P FISSO CON INTERRUTTORE DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 80CM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDX2423
Cod. Produttore PHDX2423
Cod. EAN 8015646808332

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT2 4P FISSO+DIFF.INST.OR. L 80
  • Larghezza: 800 mm
  • Numero poli: 4P
  • Tipo installazione: Orizzontale
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Kit fissato
  • Protezione differenziale: Inclusa
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 kit 4P fixed+rcd.hor.inst. w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT XT2 4P FISSO CON INTERRUTTORE DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 80CM