Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDX1404
Cod. Produttore
PHDX1404
Cod. EAN
8015646823144

Informazioni di prodotto

XT1 KIT 3-4P FIXED MOT.HOR.INST.W=800MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di componenti elettrici progettato per installazioni orizzontali fisse, compatibile con motori. Include elementi per configurazioni da 3 a 4 poli, garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nel tempo. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti per il controllo e la gestione di impianti elettrici motorizzati. Descrizione del produttore: Xt1 Kit 3-4p Fixed Motor horizontal Installation W=800mm

larghezza

798 mm

Tipologia

Altro

altezza

198 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit XT1 3-4 poli fisso motore installazione orizzontale 800mm per impianti elettrici