› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit Wi-Fi videosorveglianza, NVR WINVR040A + 4 telecamere WICAM010A, HDD 1TB, alimentatori inclusi, portata 50m interno/250m esterno

Cod. Rexel CMWIKIT040A
Cod. Produttore WIKIT040A
Cod. EAN 8023903343397

Informazioni principali

  • Ingresso video: 4
  • Uscita video: 1 VGA, 1 HDMI 1080p
  • Compressione video: H.264
  • Rilevazione movimento: 396 zone
  • Alimentazione: 15 W NVR, 6 W camera
  • Dimensioni NVR: 260x210x45 mm
  • Camera IP: 960p, IR 15 m, IP66
  • Serie: Start

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit Wi-Fi e composto da: - 1 art. WINVR040A - 4 art. WICAM010A Alimentatori in dotazione. Distanza di funzionamento fino a 50 m in ambienti interni e 250m in ambiente esterno (in campo libero), in funzione dell'ambiente e dei materiali di costruzione dei muri. Per le caratteristiche tecniche complete consultare le relative schede tecniche

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

4

numero max. di ingressi video

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

Altro

alimentazione integrata per la telecamera

Kit Wi-Fi videosorveglianza, NVR WINVR040A + 4 telecamere WICAM010A, HDD 1TB, alimentatori inclusi, portata 50m interno/250m esterno