› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit Wi-Fi Videosorveglianza NVR 4 Telecamere IP 2MP HDD 1TB

Cod. Rexel CMWIKIT004S02NA
Cod. Produttore WIKIT004S02NA
Cod. EAN 8023903390889

Informazioni principali

  • Risoluzione video: 2MP Full-HD
  • Capacità HDD: 1TB
  • Numero telecamere: 4 IPC Wi-Fi
  • Alimentazione: 12VDC esterna
  • Grado protezione: IP66
  • Illuminazione IR: 30 m Smart IR
  • Dimensioni telecamera: 77x75x170 mm
  • Serie: Smart Serie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit Wi-Fi e composto da n? 1 art. WINVR009S02NA e n? 4 art. WIBCAMS02FA. Alimentatori in dotazione. Per le caratteristiche tecniche complete consultare le relative schede tecniche

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

4

numero max. di ingressi video

9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

alimentazione integrata per la telecamera

Kit Wi-Fi Videosorveglianza NVR 4 Telecamere IP 2MP HDD 1TB