Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI364232
Cod. Produttore
364232
Cod. EAN
8005543631140

Informazioni di prodotto

Kit audio vivavoce monofamiliare Linea 3000_Classe 100A16E

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit audio Classe100A16E mono-familiare progettato per l'installazione elettrica con una postazione interna e una esterna, entrambe di colore specifico per un'integrazione estetica ottimale. Il sistema dispone di due pulsanti di chiamata e supporta il montaggio a parete sia per la parte interna che per quella esterna. Realizzato con materiali resistenti per la postazione esterna, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Questo kit è ideale per soluzioni audio semplici e funzionali in ambito residenziale, senza funzionalità video, offrendo un controllo efficiente delle comunicazioni interne. Descrizione del produttore: Kit vivavoce monofamiliare con citofono Classe 100A16E e pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso - da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il citofono dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni citofoniche – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

Colore del posto esterno

Grigio

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

16

Con funzione giorno/notte

Serie

CLASSE 100 LINEA 3000

Produttore

Kit audio Classe100A16E monofamiliare vivavoce pulsantiera IP54 IK10 residenziale

€ 316,76 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info