› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

Kit viti ricambio 50pz per impianti elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1033
Cod. Produttore AD1033
Cod. EAN 8015646016850

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VITI DI RICAMBIO 50PZ. M,K
  • Quantità viti: 50 pezzi
  • Tipo viti: M, K
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Applicazione: Ricambio viti
  • Materiale: Non specificato
  • Conformità: RoHS compliant
  • Utilizzo: Accessori per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Kit di viti di ricambio composto da 50 pezzi, ideale per garantire la manutenzione e il fissaggio sicuro di componenti elettrici. Questo kit è pensato per l’utilizzo in impianti modulari e quadri elettrici, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Le viti sono realizzate con materiali resistenti per offrire una tenuta ottimale e facilitare l’assemblaggio e la sostituzione rapida degli elementi elettrici. Un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico che richiedono precisione e qualità nelle operazioni di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit With Spare Screws 50pcs. M, K

Caratteristiche tecniche

lunghezza

80 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit viti ricambio 50pz per impianti elettrici modulari