Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI363925
Cod. Produttore
363925
Cod. EAN
8005543732625

Informazioni di prodotto

Kit video vivavoce connesso con pulsantiera Linea 3000 grigia e videocitofono Classe 300EOS bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit BTicino Classe 300EOS WN white + Linea 3000 grey è un sistema videocitofonico avanzato progettato per offrire un controllo completo e intuitivo della sicurezza domestica. Comprende un posto interno con display touch screen verticale da 5 pollici, che integra comandi Alexa® per una gestione vocale smart, e una postazione esterna in alluminio di colore grigio, incassata per un'installazione elegante e discreta. Il sistema utilizza la tecnica di installazione a sistema bus, garantendo una connessione efficiente e affidabile tra i componenti. È dotato di due pulsanti di chiamata e consente la gestione video con funzioni di registrazione e notifiche, il tutto con un design moderno e funzionale. L'alimentazione è fornita tramite BUS-AV con assorbimenti ottimizzati e il kit supporta la connettività Wi-Fi per l'integrazione con l'app Home + Security, compatibile con dispositivi Android e iOS. La postazione interna è di colore bianco e si monta a parete, mentre la postazione esterna è di colore grigio, realizzata in alluminio e da incasso, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il kit è ideale per installazioni monofamiliari, offrendo un campo di ripresa ottimale e un'interfaccia utente intuitiva per la massima comodità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono connesso vivavoce Classe 300EOS with Netatmo (finitura bianca) e pulsantiera Linea 3000 (finitura grigia). Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5” e segreteria videocitofonica. Dispone di Server SCS integrato per la gestione degli impianti filari MyHOME. Può essere utilizzato alternativamente al Server SCS DIN articolo MhServer 1. È possibile interagire con l’assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’ App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama finitura grigia, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10.

Con funzione memoria

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

diagonale schermo

127 mm

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

5 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Supporto disponibile IFTTT

Angolo di apertura telecamera

110 GRADO

Videocamera regolabile manualmente

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Con funzione giorno/notte

Serie

CLASSE 300EOS LINEA 3000

Produttore

Kit videocitofonico vivavoce 5” touch Wi-Fi incasso residenziale

€ 1023,71 x 1 pz.
(pz.)