Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK40515G.01
Cod. Produttore
K40515G.01
Cod. EAN
8007352667976

Informazioni di prodotto

Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi + 41005

Documentazione tecnica

Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up 40515 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse VIEW Wireless dal videocitofono, 1 supporto + cornice 1M Pixel grigio 41131.01 grigio con 1 pulsante, 1 unità elettronica audio/video teleloop grandangolo 41005, 1 Modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio 41105.01, 1 copriforo singolo Pixel grigio 41113.01, 1 scatola da incasso 1 modulo 9191 per targa serie Pixel, 1 alimentatore 40110

numero di telefoni interni

1

numero di altoparlanti porta

1

diagonale schermo

127

diagonale schermo in pollici

50

comunicazione interna

con funzione memory

viva voce

compatibile con protesi auditiva

con targa informativa

con video

tecnica di installazione

a 2 fili

colore del telefono interno

bianco

colore della stazione porta

grigio

sistema d’immagine

PAL