› Distribuzione elettrica

Kit ventilazione quadro parete 2 ventole termostato 230V soffitto

Cod. Rexel BTIC9146L
Cod. Produttore C9146L
Cod. EAN 8005543502655

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V AC
  • Tipo: Kit ventilazione quadro
  • Installazione: a soffitto
  • Ventole: 2 unità
  • Controllo: termostato integrato
  • Serie: BTNET
  • Montaggio: parete precablato
  • Applicazione: per armadio LI

Descrizione del prodotto

Ventola per armadio elettrico progettata per il funzionamento a tensione alternata di 230V. Dotata di due ventilatori da tetto per un'efficace circolazione dell'aria, garantisce un raffreddamento ottimale degli spazi interni degli armadi elettrici. Il design permette un'installazione semplice e funzionale, ideale per mantenere la temperatura sotto controllo e proteggere i componenti elettrici da surriscaldamenti. Adatta per applicazioni che richiedono una ventilazione affidabile senza filtri, assicurando prestazioni costanti e durature. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Kit di ventilazione per quadro a parete precablato con 2 ventole e termostato - per installazione a soffitto - alimentazione 230 Va.c.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

360 mm

altezza

190 mm

profondità

82 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

2

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

44 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

180 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

BTNET

Kit ventilazione quadro parete 2 ventole termostato 230V soffitto