Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9122V4L
Cod. Produttore
C9122V4L
Cod. EAN
8005543498637

Informazioni di prodotto

Kit di ventilazione precablato con 4 ventole e termostato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da quattro ventilatori per armadio progettati per garantire un'efficace circolazione dell'aria e il raffreddamento ottimale degli impianti elettrici. Alimentazione in corrente alternata, ideale per il montaggio su tetto di armadi elettrici senza necessità di filtro. Il sistema assicura una ventilazione costante, migliorando la dissipazione del calore e proteggendo i componenti interni da surriscaldamenti. Prodotto robusto e affidabile, adatto per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Kit di ventilazione precablato con 4 ventole e termostato - per installazione a soffitto - alimentazione 230 Va.c.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

345 mm

altezza

45 mm

profondità

345 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

4

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

44 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

360 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

BTNET

Produttore

Kit ventilazione precablato 4 ventole termostato soffitto 230V