› Distribuzione elettrica

Kit ventilazione precablato 2 ventole termostato soffitto armadio

Cod. Rexel BTIC9122V2L
Cod. Produttore C9122V2L
Cod. EAN 8005543498644

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit 2 ventole armadio
  • Alimentazione: 230 V AC
  • Installazione: A soffitto
  • Ventole: 2 pezzi
  • Termostato: Integrato
  • Serie: BTNET
  • Tipo: Precablato
  • Applicazione: Ventilazione armadi

Descrizione del prodotto

Kit composto da due ventole per armadio elettrico, progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria e il raffreddamento ottimale degli impianti. Alimentazione in corrente alternata, con ventilatore da tetto integrato per una migliore dissipazione del calore. Ideale per ambienti industriali che richiedono un controllo preciso della temperatura interna degli armadi elettrici, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La struttura è studiata per un montaggio semplice e sicuro, senza filtro, ottimizzando il flusso d'aria senza ostruzioni. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Kit di ventilazione precablato con 2 ventole e termostato - per installazione a soffitto - alimentazione 230 Va.c.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

345 mm

altezza

45 mm

profondità

345 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

2

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

22 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

180 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

BTNET

Kit ventilazione precablato 2 ventole termostato soffitto armadio
€ 106,87 x 1 pz.