Descrizione del prodotto
Kit di ventilazione per rack da parete composto da 4 ventole attive con griglia protettiva, interruttore ON/OFF e fusibile di protezione. L'installazione è esterna, posizionata sul lato superiore dell'armadio, per garantire un efficace trasporto dell'aria calda dall'interno all'esterno, migliorando la dissipazione termica. Il supporto è verniciato in nero (RAL 9005) e realizzato con dimensioni compatte di 415 x 431 x 44 mm, ideale per il montaggio a soffitto. Alimentazione a 220-250 V con frequenza 50-60 Hz, peso di 5 kg. Questo kit assicura una gestione ottimale della ventilazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il kit RKP comprende quattro ventilatori progettati per applicazioni elettriche, garantendo un'efficace ventilazione e raffreddamento dei componenti. Realizzati con materiali resistenti, questi ventilatori assicurano affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a mantenere ottimali le prestazioni degli impianti elettrici. La loro struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre il design funzionale ottimizza il flusso d'aria per una dissipazione efficiente del calore. Ideali per chi cerca soluzioni di ventilazione robuste e performanti nel settore elettrico.