Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
lunghezza
380 mm
numero di inserti in dotazione
8
inserti intercambiabili
sezione
6 mm² 240 mm²
gamma AWG
8 500
stampo per pressatura
universale (inserti intercambiabili)
esecuzione/azionamento
manuale-idraulico
adatto per
capicorda e connettori
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te