Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKIT-B500-1
Cod. Produttore
KIT-B500-1
Cod. EAN
8016692777559

Informazioni di prodotto

Il Kit CEKIT-B500-1 offre soluzioni avanzate per l’installazione elettrica, garantendo efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Utensile oleodinamico a batteria potente e portatile
  • Facilità e rapidità di installazione grazie alle 8 coppie di matrici
  • Valigetta robusta per un comodo trasporto e organizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature per una maggiore affidabilità
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a collegamenti ottimali

    Il Kit comprende l'utensile oleodinamico a batteria B500 (63 kN) completo di 8 coppie matrici (ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 25 a 185 mm2) e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto dell'utensile e d

lunghezza

300 mm

numero di inserti in dotazione

8

inserti intercambiabili

con ritorno automatico

sezione

6 mm²

gamma AWG

8

esecuzione/azionamento

a batteria-idraulico

stampo per pressatura

universale (inserti intercambiabili)

adatto per

capicorda e connettori

Produttore

Kit utensile oleodinamico a batteria B500 con 8 coppie matrici esagonali per installazioni elettriche, valigetta trasporto robusta

€ 4390,38 x 1 pz.
(pz.)