Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKIT-HT131-C-1
Cod. Produttore
KIT-HT131-C-1
Cod. EAN
8016692664972

Informazioni di prodotto

Il Kit CEKIT-HT131-C offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica con utensile oleodinamico potente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a utensile oleodinamico da 130 kN
  • Set completo con 7 coppie di matrici esagonali per varie sezioni di capicorda
  • Pratica valigetta robusta per trasporto e organizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili per un impianto duraturo
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da giunzioni ottimali

    Il Kit comprende l'utensile oleodinamico HT131-C (130 kN) completo di 7 coppie matrici ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 50 a 240 mm2 e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto.

lunghezza

473 mm

numero di inserti in dotazione

7

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

inserti intercambiabili

sezione

10 mm²

gamma AWG

8

stampo per pressatura

universale (inserti intercambiabili)

esecuzione/azionamento

manuale-idraulico

adatto per

capicorda e connettori

Produttore

Kit utensile oleodinamico 130 kN con 7 coppie matrici esagonali per capicorda 50-240 mm² e valigetta trasporto

€ 2383,13 x 1 pz.
(pz.)