› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit unione piastre maggiorate per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2113
Cod. Produttore EA2113
Cod. EAN 8015646699749

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit unione piastre maggiorate
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Uso: Custodie e accessori IS2
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Assemblaggio quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Kit di unione per piastre maggiorate, progettato per garantire una connessione solida e affidabile tra componenti di quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e dotato di protezione superficiale per assicurare durabilità e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni nell'automazione industriale, consente un montaggio semplice e sicuro, migliorando la stabilità strutturale degli involucri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit for joining oversized platesmm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit unione piastre maggiorate per quadri elettrici industriali