› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit unione piastre fondo H1800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1800
Cod. Produttore EA1800
Cod. EAN 8015646677266

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Funzione: Kit unione piastre
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK codici
  • Materiale: Custodie e accessori IS2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Kit di unione per piastre di fondo con altezza di 1800 mm, progettato per garantire un fissaggio solido e sicuro all'interno di quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e dotato di protezione superficiale, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni nell'automazione industriale, facilita l'assemblaggio e la modularità delle strutture, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit for joining plates, height 1800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit unione piastre fondo H1800mm per quadri elettrici