› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit unione piastre fondo altezza 2200 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2200
Cod. Produttore EA2200
Cod. EAN 8015646677280

Informazioni principali

  • Altezza: 2200 mm
  • Funzione: Kit unione piastre
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Materiale: Custodie e accessori IS2
  • Applicazione: Quadri elettrici a bassa tensione

Descrizione del prodotto

Kit di unione per piastre di fondo con altezza di 2200 mm, progettato per garantire una connessione stabile e sicura tra componenti di quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nell’ambito dell’automazione industriale. Ideale per applicazioni che richiedono un assemblaggio preciso e robusto, contribuisce a mantenere l’integrità strutturale dell’involucro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit for joining plates, height 2200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

2200 mm

profondità

110 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit unione piastre fondo altezza 2200 mm per quadri elettrici industriali