› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit unione piastre fondo 2000mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2000
Cod. Produttore EA2000
Cod. EAN 8015646677273

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit unione piastre fondo H2000
  • Altezza: 2000 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Kit di unione per piastre di fondo con altezza di 2000 mm, progettato per garantire una connessione solida e affidabile tra componenti di quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e con protezione superficiale per assicurare durabilità e performance nel tempo. Ideale per applicazioni nell'automazione industriale, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit for joining plates, height 2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit unione piastre fondo 2000mm per quadri elettrici