Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855E00F
Cod. Produttore
Q855E00F
Cod. EAN
5411815232350

Informazioni di prodotto

Cabinet, 250 mm x 80 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di unione progettato per applicazioni elettriche con altezza variabile da 1400 a 2000 millimetri. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'installazione di componenti elettrici, garantisce robustezza e affidabilità nelle connessioni. Ideale per soluzioni che richiedono flessibilità dimensionale e facilità di montaggio, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Coppelingset for Structure System pro E energy M

larghezza

80 mm

altezza

250 mm

profondità

250 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Altro

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Kit unione per quadri elettrici altezza variabile 1400-2000 mm materiali resistenti montaggio rapido

€ 85,34 x 1 pz.
(pz.)