› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit unione armadi industriale resistente per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV0003
Cod. Produttore EV0003
Cod. EAN 8015646695338

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT PER UNIONE ARMADI
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza impatti: IK secondo EN 62262
  • Applicazione: Accessori per armadi IS2
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Kit per unione armadi progettato per garantire un collegamento stabile e sicuro tra strutture di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, facilita l’assemblaggio e l’integrazione degli armadi, mantenendo un allineamento preciso e una protezione ottimale degli impianti elettrici. La sua struttura permette una rapida installazione, contribuendo all’efficienza operativa e alla sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet joining kit

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

35 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit unione armadi industriale resistente per automazione
(pz.)