› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit unione armadi elettrici interno resistente industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV0006
Cod. Produttore EV0006
Cod. EAN 8015646707130

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit unione armadi interno
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Tipo: Accessori per custodie IS2
  • Applicazione: Quadri e armadi elettrici

Descrizione del prodotto

Kit di unione per armadi elettrici da interno, progettato per garantire una connessione stabile e sicura tra differenti sezioni di armadi. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in ambienti industriali, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di automazione, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione degli spazi interni degli armadi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Internal cabinet joing kit

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

50 mm

profondità

150 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit unione armadi elettrici interno resistente industriale
(pz.)