› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit unione angolare rinforzo per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV0002
Cod. Produttore EV0002
Cod. EAN 8015646707123

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit unione angolare rinforzo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza meccanica IK: BS EN 62262
  • Funzione: Giunzione angolare rinforzo
  • Applicazione: Accessori custodie IS2

Descrizione del prodotto

Kit di unione angolare di rinforzo progettato per garantire stabilità e robustezza nelle strutture di automazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un montaggio sicuro e duraturo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e precisione nell’assemblaggio. Questo componente è pensato per migliorare la resistenza meccanica degli involucri, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità strutturale nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit for joining reinforcement angle piece for lifting

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

100 mm

profondità

150 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit unione angolare rinforzo per armadi automazione