› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit trasformazione elettrico 3 poli T2 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051411R1
Cod. Produttore 1SDA051411R1
Cod. EAN 8015644518318

Informazioni principali

  • Tipo: kit conversione 3 poli
  • Funzione: trasformazione mobile
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T2
  • Unità: plug-in
  • Protezione: IP40 opzionale
  • Accessori: contatti ausiliari
  • Installazione: viti sigillabili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione MP T2 P 3P per interruttori modulari di bassa tensione della serie Tmax. Questo kit è progettato come accessorio per facilitare la conversione e l’adattamento degli interruttori automatici Tmax T2 a configurazioni a tre poli. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, consentendo una rapida installazione e manutenzione. Il kit include componenti essenziali per assicurare il corretto funzionamento e l’integrazione ottimale con gli interruttori Tmax, contribuendo a migliorare la flessibilità e la modularità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN THREE-POLE T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit trasformazione elettrico 3 poli T2 per impianti industriali