› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali rame T3 3 pezzi per quadri elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051482R1
Cod. Produttore 1SDA051482R1
Cod. EAN 8015644519025

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU T3 3PCS
  • Materiale: Rame per cavi
  • Numero pezzi: 3 pcs
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Terminali frontali cavi
  • Compatibilità: Tmax T1-T6
  • Protezione: IP40 kit disponibile
  • Conformità: RoHS compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit accessorio per interfacciare il circuito stampato con il morsetto di rame, specifico per il modello di interruttore Tmax T3. Il kit è composto da 3 pezzi ed è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra il circuito elettronico e il conduttore in rame. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio semplice e una perfetta integrazione con gli interruttori di bassa tensione della serie Tmax, assicurando elevate prestazioni di protezione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 3pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit terminali rame T3 3 pezzi per quadri elettrici professionali