› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali rame frontali XT4 4 pezzi per protezione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066918R1
Cod. Produttore 1SDA066918R1
Cod. EAN 8015644008222

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU XT4 4PCS
  • Terminali frontali rame
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT2, XT4, XT5
  • Materiale: lega di rame
  • Conforme RoHS II
  • Applicazione: connessioni cavi

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori in rame per cavi, progettati specificamente per gli interruttori SACE Tmax XT4. Questo kit comprende quattro pezzi ed è indicato per il collegamento di cavi in rame flessibile o rigido con sezioni da 2,5 mm² fino a 70 mm², garantendo una connessione affidabile e sicura. I terminali sono realizzati in materiale conduttivo di alta qualità, assicurando ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Il design consente un'installazione semplice e precisa, compatibile con i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4, offrendo versatilità e adattabilità nelle applicazioni elettriche industriali e civili. La coppia di serraggio consigliata è di 7 Nm, ottimizzando la tenuta del collegamento e prevenendo allentamenti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 4pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit terminali rame frontali XT4 4 pezzi per protezione elettrica