› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali rame 6pz per interruttori Tmax T industriale/civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051452R1
Cod. Produttore 1SDA051452R1
Cod. EAN 8015644518721

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU T2 6PCS
  • Terminali: Rame per cavi
  • Quantità: 6 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T2
  • Materiale: Rame (Cu)
  • Tipologia: Terminali frontali
  • Applicazione: Connessione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per interruttori automatici modulati in bassa tensione della serie Tmax, specificamente progettato per i modelli Tmax T2. Il kit include 6 pezzi di terminali in rame (CU) per il collegamento frontale dei cavi, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Questi accessori permettono di ottimizzare il cablaggio e migliorare la connettività degli interruttori, mantenendo dimensioni compatte e facilitando la gestione degli impianti elettrici. Il kit è compatibile con le versioni fisse, plug-in e ritirabili degli interruttori Tmax, offrendo flessibilità e versatilità nell'applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevata conduttività e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di sicurezza e prestazioni richieste nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 6pcs T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit terminali rame 6pz per interruttori Tmax T industriale/civile