›

Kit terminali rame 4 pezzi per interruttori Tmax T3 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051483R1
Cod. Produttore 1SDA051483R1
Cod. EAN 8015644519032

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU T3 4PCS
  • Terminali: per cavi in rame
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T1-T6
  • Materiale: rame
  • Tipo: kit terminali frontali
  • Utilizzo: connessione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit accessori per interruttore Tmax T3, composto da 4 pezzi in rame (CU), progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo kit è ideale per applicazioni di protezione e distribuzione elettrica in bassa tensione, offrendo facilità di installazione e compatibilità con la serie Tmax T. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevate prestazioni elettriche e resistenza nel tempo, contribuendo a ottimizzare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 4pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit terminali rame 4 pezzi per interruttori Tmax T3 industriale