› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali posteriori regolabili 8 pezzi per Tmax T3 installazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051497R1
Cod. Produttore 1SDA051497R1
Cod. EAN 8015644519179

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R T3 8PCS
  • Terminali regolabili 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Rear terminals adjustable
  • Compatibilità: Tmax T3
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: IP40 (kit opzionale)
  • Conformità: RoHS compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da 8 pezzi, progettato per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi di protezione elettrica della serie Tmax. Questo kit include componenti essenziali per la conversione e il collegamento dei circuit breaker, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di bassa tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta integrazione con i dispositivi ABB, facilitando operazioni di montaggio e migliorando la funzionalità complessiva dell’impianto elettrico. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni complete e compatibili per la gestione dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 8pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit terminali posteriori regolabili 8 pezzi per Tmax T3 installazioni elettriche industriali