› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali posteriori regolabili 4pz per interruttori XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066953R1
Cod. Produttore 1SDA066953R1
Cod. EAN 8015644007096

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R X RC XT1 4PCS
  • Funzione: Terminali posteriori regolabili
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Con interruttori differenziali XT1
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Applicazione: Accessori per interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Terminali posteriori orizzontali progettati per lo sganciatore differenziale RC SEL-RC INST delle serie XT1 e XT3. Questo kit di accessori consente un collegamento sicuro e affidabile per dispositivi con 4 poli, garantendo una connessione elettrica stabile e conforme agli standard. La struttura è realizzata per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi di protezione elettrica SACE Tmax XT, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. La coppia di serraggio consigliata è di 6 Nm per XT1 e 8 Nm per XT3, per una corretta messa in opera dei terminali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 4pcs FOR RESIDUAL CURRENT XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit terminali posteriori regolabili 4pz per interruttori XT1