› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali posteriori regolabili 3 pezzi per dispositivi Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066937R1
Cod. Produttore 1SDA066937R1
Cod. EAN 8015644008413

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R XT1 3PCS
  • Terminali posteriori regolabili 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità Tmax XT1
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Accessori per interruttori
  • Applicazione: Riparazione e manutenzione

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da tre pezzi, progettato per l'utilizzo con interruttori automatici della serie Tmax XT di ABB. Questo kit include terminali posteriori orientabili, specificamente realizzati per garantire un collegamento sicuro e affidabile su 3 poli. I terminali sono caratterizzati da una struttura robusta con parti conduttive in metallo e isolamento in materiale resistente, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità per la protezione e il controllo dei circuiti, questo kit facilita l'installazione e la manutenzione degli interruttori automatici, migliorando la versatilità e l'efficienza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 3pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit terminali posteriori regolabili 3 pezzi per dispositivi Tmax XT1