› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali orizzontali/verticali 2500A 6pz per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA046578R1
Cod. Produttore 1SDA046578R1
Cod. EAN 8015644465780

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR/VR S8-T8 2500A 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero pezzi: 6
  • Terminali: Posteriori orizzontali/verticali
  • Compatibilità: S8-T8
  • Conformità RoHS: Sì
  • Tipo prodotto: Kit accessori

Descrizione del prodotto

Kit HR/VR S8-T8 2500A 6PCS è un accessorio specifico per la serie di interruttori automatici modulati SACE Isomax S, progettato per applicazioni con corrente nominale fino a 2500A e configurazioni a 3 poli. Questo kit è composto da 6 pezzi ed è ideale per garantire un'installazione sicura e affidabile nei quadri elettrici di distribuzione a bassa tensione. Il prodotto si integra perfettamente con la gamma SACE Isomax S, caratterizzata da elevata qualità, affidabilità e prestazioni ottimali anche in condizioni critiche, assicurando protezione e controllo efficaci degli impianti elettrici. Grazie alla modularità e alla standardizzazione della serie, il kit facilita la gestione e la manutenzione, offrendo soluzioni flessibili per diverse esigenze di progettazione e installazione. L'accessorio è progettato per garantire la massima sicurezza operativa e facilità di ispezione, con componenti realizzati secondo standard rigorosi e testati per resistere a vibrazioni e condizioni ambientali severe. È compatibile con sistemi di protezione dotati di rilasci elettronici a microprocessore e consente il montaggio su guide DIN fino a 630 A, assicurando una rapida e sicura integrazione nel sistema elettrico. In sintesi, il KIT HR/VR S8-T8 2500A 6PCS rappresenta una soluzione tecnica avanzata e affidabile per l'installazione e la protezione di impianti elettrici industriali, rispondendo alle normative e agli standard di sicurezza più elevati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL/VERTICALES 6pcs S8-T8

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit terminali orizzontali/verticali 2500A 6pz per interruttori Tmax T