› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali orizzontali elettrici 8 pezzi installazione professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063123R1
Cod. Produttore 1SDA063123R1
Cod. EAN 8015644656713

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR T7-T7M-X1 8PCS
  • Terminali: Rear terminals orizzontali
  • Quantità: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori HR per interruttori fissi T7, T7M e X1, composto da 8 pezzi. Questi terminali sono progettati per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici, supportando fino a 4 poli. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza meccanica ottimale e una facile installazione con coppia di serraggio consigliata di 20 Nm. Ideali per applicazioni industriali, assicurano una connessione stabile e duratura per interruttori di media tensione, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL 8pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit terminali orizzontali elettrici 8 pezzi installazione professionale