› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali frontali estesi T5 4 pezzi per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055037R1
Cod. Produttore 1SDA055037R1
Cod. EAN 8015644561826

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T5 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali: Prolunga frontale 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Materiale: Leghe rame-rame/alluminio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Installazione: Montaggio frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit terminali frontali estesi T5 4 pezzi per applicazioni elettriche