› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT terminali frontali estesi 4 pezzi per interruttori Tmax XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066878R1
Cod. Produttore 1SDA066878R1
Cod. EAN 8015644007812

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT4 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali anteriori estesi: 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT
  • Materiale: Leghe metalliche con piombo
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Accessori per interruttori
  • Applicazione: Estensione terminali frontali

Descrizione del prodotto

Il kit EF XT4 4PCS è un set di terminali anteriori prolungati fissi, progettato per i dispositivi della serie SACE Tmax XT, specificamente per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi terminali estesi consentono un collegamento più agevole e sicuro dei conduttori, migliorando l'accessibilità e la gestione dei cablaggi elettrici. Il kit è adatto per un numero di poli pari a 4, garantendo una connessione affidabile e stabile. La sua installazione prevede una coppia di serraggio specifica per ogni modello, con valori di 6 Nm per XT1 e XT2, e 8 Nm per XT3 e XT4, assicurando un fissaggio ottimale. La presenza di una piastra di isolamento obbligatoria per XT1 con spessore massimo di 1 mm contribuisce a garantire la sicurezza e la conformità alle normative. Questo accessorio è ideale per chi necessita di soluzioni di connessione efficienti e durature nell'ambito del materiale elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

KIT terminali frontali estesi 4 pezzi per interruttori Tmax XT4