› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali frontali 3 poli fissaggio fisso per E4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038065R1
Cod. Produttore 1SDA038065R1
Cod. EAN 8015644380656

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax
  • Tensione nominale: 690 V~
  • Corrente nominale: 800-1600 A
  • Capacità di interruzione: 42-130 kA
  • Versioni: Fisso e estraibile
  • Tipo di contatti: 3 poli, 4 poli
  • Terminali: Posteriore, frontale, piatto
  • Protezione: Unità elettroniche PR121, PR122, PR123

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA038065R1 è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, specificamente indicato come "3 TERM.ANT. III PER FISSO". Si tratta quindi di un accessorio a tre terminali anteriori di tipo III, progettato per essere utilizzato in configurazioni fisse. La gamma SACE Emax rappresenta un'innovazione nel campo degli interruttori automatici per bassa tensione, caratterizzata da elevate prestazioni, compattezza e affidabilità. Questi interruttori sono dotati di un meccanismo di funzionamento a energia accumulata, con molle precaricate che consentono cicli di apertura e chiusura rapidi e sicuri, anche in modalità remota tramite dispositivi di comando elettrici. La struttura in lamiera d'acciaio è estremamente compatta, con isolamento doppio delle parti attive e segregazione totale tra le fasi, garantendo sicurezza e facilità di installazione anche in spazi ridotti. L'interruttore è disponibile in versioni fisse e estraibili, con terminali orizzontali, verticali, frontali o piatti, per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio e montaggio. La serie è caratterizzata da terminali in rame argentato o, su richiesta, placcati in oro per ambienti corrosivi. L'elettronica di protezione è affidata a unità di nuova generazione (PR121, PR122, PR123) con sensori di corrente Rogowsky e possibilità di comunicazione via Modbus, Fieldbus o wireless, offrendo funzioni avanzate di controllo, segnalazione e personalizzazione della protezione. L'accessorio a tre terminali anteriori di tipo III per versione fissa è quindi un componente che si integra in questo sistema, garantendo connessioni affidabili e sicure per il corretto funzionamento dell'interruttore automatico. Questa descrizione valorizza le caratteristiche principali del prodotto e del sistema SACE Emax, sottolineando innovazione, affidabilità, versatilità e sicurezza, senza superare i 1000 caratteri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS FRONT FOR E4 THREE-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Kit terminali frontali 3 poli fissaggio fisso per E4