› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali EF PF T5 630 3 pezzi per distribuzione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066127R1
Cod. Produttore 1SDA066127R1
Cod. EAN 8015644691271

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TERMINALI EF PF T5 630 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali estesi: 3 pezzi per parte fissa
  • Compatibilità: Per T5 630
  • Materiale: Leghe rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Per interruttori Tmax T5
  • Installazione: Facile montaggio frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit terminali EF PF T5 630 composto da 3 pezzi, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure nei circuiti elettrici. Questo kit è adatto per apparecchiature con 3 poli, offrendo una soluzione robusta per il collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'elevata conducibilità e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni industriali e professionali. I terminali sono compatibili con interruttori Tmax T5, facilitando l'integrazione con sistemi di protezione elettrica avanzati. La struttura è studiata per agevolare l'installazione e garantire stabilità meccanica anche in condizioni di utilizzo intensive. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs FOR FIXED PART T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit terminali EF PF T5 630 3 pezzi per distribuzione elettrica industriale