› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali 4 poli verticali per installazione fissa E1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038057R1
Cod. Produttore 1SDA038057R1
Cod. EAN 8015644380571

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: 4 terminali verticali per fisso
  • Applicazione: Terminali posteriori verticali per E1 quattro poli
  • Materiale terminali: Rame argentato
  • Compatibilità: Per interruttori Emax E1
  • Montaggio: Fisso, installazione posteriore
  • Dimensioni compatte: Adatto a vani da 400 mm di larghezza
  • Protezione: Isolamento doppio e segregazione totale tra fasi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto descritto è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, specificamente indicato come "4 TERM.VERT. IV PER FISSO". Si tratta di un componente elettrico progettato per applicazioni di bassa tensione, appartenente alla famiglia degli accessori per interruttori Emax. Questi accessori sono caratterizzati da una struttura compatta e robusta, realizzata in lamiera d'acciaio, che garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie a doppio isolamento delle parti in tensione e totale segregazione tra le fasi. La versione fissa è progettata per adattarsi a quadri elettrici con profondità di 500 mm e larghezza di 324 mm, permettendo un'installazione semplice e una sostituzione agevole anche in impianti esistenti. Il sistema Emax è noto per le sue prestazioni elevate, con correnti nominali fino a 1600 A e capacità di interruzione fino a 130 kA a 415 V, offrendo soluzioni selettive e limitatrici di corrente per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Gli interruttori sono dotati di unità di protezione elettroniche di ultima generazione, con funzioni personalizzabili e interfacce intuitive, che consentono la gestione intelligente e la comunicazione tramite moduli integrabili. In sintesi, questo accessorio rappresenta un elemento fondamentale per il corretto funzionamento e la sicurezza degli interruttori automatici Emax, garantendo prestazioni elevate, affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS REAR VERTICAL FOR E1 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Kit terminali 4 poli verticali per installazione fissa E1