› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali 4 poli verticali fissaggio impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038058R1
Cod. Produttore 1SDA038058R1
Cod. EAN 8015644380588

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: 4 terminali verticali
  • Posizione: Posteriore
  • Compatibilità: E2 quattro poli
  • Materiale: Rame argentato
  • Corrente nominale: Fino a 2000 A
  • Voltaggio nominale: 690 V~
  • Montaggio: Fisso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Accessing the provided product information and technical catalogue excerpts for the ABB SACE Emax range, specifically considering the product with code 1SDA038058R1 described as "4 TERM.VERT. IV PER FISSO" (which indicates a fixed vertical terminal accessory with four terminals), here is a detailed descriptive long description in Italian suitable for the attribute "Descrizione Lunga Rexel": --- Accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo componente a 4 terminali verticali è destinato all’installazione fissa, offrendo una soluzione compatta e robusta per il collegamento dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevate prestazioni di conduttività e resistenza nel tempo. La configurazione verticale dei terminali facilita l’integrazione all’interno dei quadri elettrici, ottimizzando lo spazio e semplificando le operazioni di manutenzione. Compatibile con le serie di interruttori Emax, questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità, sicurezza e facilità di installazione. --- Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche e funzionali dell’accessorio, integrando i termini chiave come "interruttore automatico", "terminali verticali", "installazione fissa", "affidabilità" e "compatibilità con serie Emax" in modo naturale, senza superare il limite di 1000 caratteri e senza includere riferimenti a codici interni o linee di prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS REAR VERTICAL FOR E2 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Kit terminali 4 poli verticali fissaggio impianti elettrici