› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali 3 poli verticali fissaggio impianti elettrici E1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038052R1
Cod. Produttore 1SDA038052R1
Cod. EAN 8015644380526

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: 3 terminali verticali III per fisso
  • Tensione nominale: 690 V~
  • Corrente nominale: 800-1600 A
  • Corrente di interruzione (Icu): 42-130 kA
  • Corrente di tenuta (Icw): 36-50 kA (1s)
  • Grado di protezione: IP20 (con scudi di sicurezza)
  • Tipo di montaggio: Fisso, con terminali posteriori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto descritto è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, specificamente un terminale verticale a 3 poli per fissaggio (3 TERM.VERT.III PER FISSO). Questi accessori sono progettati per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno di sistemi elettrici industriali e civili, compatibili con gli interruttori automatici della gamma Emax, noti per le loro elevate prestazioni e affidabilità. La struttura è compatta e robusta, realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza meccanica e durata nel tempo. L'intera serie Emax si caratterizza per: - elevata capacità di interruzione e selettività, - meccanismo di azionamento a energia accumulata con possibilità di comando remoto, - protezioni elettroniche modulari avanzate con funzioni di controllo e comunicazione, - disponibilità di versioni fisse e estraibili con diverse tipologie di terminali (tra cui i terminali verticali come questo accessorio), - dimensioni compatte che facilitano l'integrazione in quadri elettrici con spazi ridotti. Questo terminale verticale a 3 poli è quindi un componente fondamentale per il collegamento fisso e sicuro degli interruttori Emax, assicurando un’installazione stabile e conforme alle normative di sicurezza elettrica. La descrizione è basata sulle caratteristiche generali e specifiche della serie Emax e degli accessori per interruttori, come illustrato nel catalogo tecnico ABB SACE Emax (pagine da 1 a 20) e confermato dall'informazione del prodotto fornita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS REAR VERTICAL FOR E1 THREE-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Kit terminali 3 poli verticali fissaggio impianti elettrici E1