› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminale 4 poli orizzontale per piastra fissa impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013987R1
Cod. Produttore 1SDA013987R1
Cod. EAN 8015644139872

Informazioni principali

  • Descrizione: Term. per p/fissa IV pos. OR.S6-80
  • Tipo: Terminali posteriori orizzontali
  • Numero poli: Quattro poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Configurazione: Barra piatta
  • Montaggio: Parte fissa S6-T6
  • Materiale: Compatibile con Tmax
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Termistore per posizione fissa con 4 poli, progettato per garantire un'affidabile protezione e monitoraggio nei sistemi elettrici. Questo accessorio si caratterizza per la sua struttura robusta e compatta, ideale per l'integrazione in quadri elettrici e apparecchiature industriali. La sua configurazione è pensata per applicazioni di sicurezza e controllo, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Prodotto conforme alle normative RoHS, è indicato per l'uso con interruttori automatici di tipo Tmax, offrendo compatibilità e facilità di installazione. La finitura in materiale isolante di alta qualità garantisce sicurezza e resistenza alle sollecitazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL FLAT BAR FOUR-POLE FOR FIXED PART S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit terminale 4 poli orizzontale per piastra fissa impianti elettrici