Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MP-024
Cod. Produttore
8K01MP-024
Cod. EAN
8050456083777

Informazioni di prodotto

KIT TELESCOPICO ATS 3M 24V LAMP

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 3 m - Peso max. anta 400 kg

tensione del motore

24 V