›

KIT T7 3P F motorizzato orizzontale 800mm per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDT7329
Cod. Produttore PHDT7329
Cod. EAN 8015646790231

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT T7 3P F (MOT-MRD-I-IM)
  • Larghezza orizzontale: 800 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Configurazione: 3 poli
  • Tipo montaggio: orizzontale
  • Compatibilità: motore, MRD, IM
  • Certificazione RoHS: conforme
  • Materiali: acciaio con piombo fino 0.35%

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

KIT T7 3P F orizzontale composto da componenti elettrici per l’installazione e il collegamento di sistemi motorizzati. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali, offre facilità di montaggio e resistenza nel tempo. Ideale per utilizzi in impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e duraturo. Descrizione del produttore: T7 kit 3P f (mot-rhd-i-im) hor.w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

300 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T7 3P F motorizzato orizzontale 800mm per impianti elettrici industriali