› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT T7 3-4P motore orizzontale larghezza 600mm per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT7430
Cod. Produttore PHCT7430
Cod. EAN 8015646790224

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Kit 3-4 poli orizzontale
  • Larghezza: 600 mm
  • Funzioni: motore, MRD, I, IM
  • Compatibile con System pro E Power
  • Conforme Direttiva RoHS II
  • Materiali con piombo limitato
  • Uso: distribuzione elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T7 kit 3-4P w(mot-rhd-i-im) hor.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

490 mm

Tipologia

Altro

altezza

575 mm

profondità

105 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T7 3-4P motore orizzontale larghezza 600mm per applicazioni industriali