› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT T6 3-4P con montaggio verticale larghezza 800mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVDT6414
Cod. Produttore PVDT6414
Cod. EAN 8015646791412

Informazioni principali

  • Poli: 3-4P
  • Installazione: verticale
  • Larghezza: 800 mm
  • Kit: T6 estr.+MRD
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: modulare
  • Compatibilità: con MRD
  • Montaggio: kit verticale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T6 kit 3-4P with.+rhd vert.inst. w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

450 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T6 3-4P con montaggio verticale larghezza 800mm per installazioni elettriche