Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPVCT6404
Cod. Produttore
PVCT6404
Cod. EAN
8015646791337

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT T6 3-4P fisso
  • Larghezza: 600 mm
  • Installazione: Motore verticale
  • Numero poli: 3-4P
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Kit fissaggio
  • Montaggio: Fisso
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit T6 con 3-4 poli, progettato per installazioni fisse verticali. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La configurazione multipolare consente una gestione efficace dei circuiti, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali. La struttura è studiata per facilitare l’installazione verticale, assicurando una perfetta integrazione negli impianti esistenti. Descrizione del produttore: T6 kit 3-4P fixed mot.vert.inst. w=600mm

larghezza

390 mm

Tipologia

Altro

altezza

570 mm

profondità

65 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit T6 3-4 poli fissaggio verticale larghezza 600mm per impianti elettrici professionali