› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT T5 3-4 Poli Plug In 400A Altezza 600mm Installazione Orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT5426
Cod. Produttore PHCT5426
Cod. EAN 8015646789846

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tensione nominale: 400A
  • Configurazione: 3-4 poli plug-in
  • Altezza: 600 mm
  • Tipo di kit: T5
  • Installazione: Orizzontale
  • Protezione RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo in lega

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T5 kit 3-4P plug in+rhd(400A)h.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

250 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T5 3-4 Poli Plug In 400A Altezza 600mm Installazione Orizzontale