› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit supporto orizzontale superiore 4pz per E1.2/3-XT7/XT7M installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073982R1
Cod. Produttore 1SDA073982R1
Cod. EAN 8015644779153

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR SUP E1.2/3-XT7/XT7M F 4PCSIN
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Terminali: Posteriori orizzontali
  • Quantità: 4 pezzi
  • Montaggio: Fisso installazione
  • Compatibilità: E1.2/3-XT7/XT7M
  • Conformità RoHS: Sì, secondo direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Leghe con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttore fisso, specificamente progettato per i modelli E1.2, XT7M e XT7. Questo kit comprende quattro pezzi e consente un'installazione flessibile grazie alla possibilità di orientare i terminali posteriori, migliorando così l'adattabilità e la gestione dei collegamenti elettrici. Il prodotto è caratterizzato da componenti di alta qualità e da un design robusto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nei collegamenti. Il kit è adatto per interruttori con 4 poli, garantendo una soluzione completa e funzionale per impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL UPPER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit supporto orizzontale superiore 4pz per E1.2/3-XT7/XT7M installazione elettrica